Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNILUX UV-Röhre 36W G13 1200x26mm T8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNILUX
OMNILUX
Artikel-Nr.:
     1039U-963989508005
Hersteller:
     Omnilux
Herst.-Nr.:
     89508005
EAN/GTIN:
     4026397101775
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G13
Sockel G13
UV Lampe
UV-Röhre
OMNILUX UV-Röhre 36W G13 1200x26mm T8


Unendlich viele Einsatzmöglichkeiten
Bereits in die Jahre gekommen, fasziniert der "Schwarzlichteffekt" immer noch: Weiße Textilien und Gegenstände sowie UV-aktives Material leuchten in der Dunkelheit hell auf!
Nur mit Vorschaltgerät zu betreiben
Einfache Montage
24 Stück im Set
Nennspannung (Lampen):103 V
Nennleistung:36 W
Sockel/Fassung:2 x G13
Lampenart:Leuchtstofflampe
Abstrahlwinkel:360°
Lichtfarbe:UV reflektierend
Aufbau:Einfache Montage
Bauform:Röhre T8
Betriebstemperatur Max.:40° C
Betriebstemperatur Min.:20° C
Brennstellung:P30 (Horizontal ±30°)
Lebensdauer:8000 h
Wellenlänge:365 nm
Maße (LxD):1200x26 mm
Maße:Länge: 1,2 m
Durchmesser: Ø 2,60 cm
Gewicht:220 g
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel g13 36w, leuchtmittel g13, uv lampe g13, OMNILUX, 36W, G13, 1200x26mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.