Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNILUX GU-10 230V 18 LED UV aktiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNILUX
OMNILUX
Artikel-Nr.:
     1039U-963988540464
Hersteller:
     Omnilux
Herst.-Nr.:
     88540464
EAN/GTIN:
     4026397197495
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
OMNILUX GU-10 230V 18 LED UV aktiv


Ersatzlampe für Eurolite PAR-16 Scheinwerfer: 50850340 EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 silber, 50850350 EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 schwarz, 50850352 EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 weiß
Betriebsspannung:230 V, 100 - 240 V
Nennleistung:1 W
Sockel/Fassung:GU10
Lampenart:LED-Lampe; Klarglaslampe; Hochvoltlampe
Lampenspezifikation:Dimmbar
Heißzündfähig
Abstrahlwinkel:120°
Lichtfarbe:UV reflektierend
Bauform:Reflektor; Stiftsockel
Betriebstemperatur Max.:40° C
Betriebstemperatur Min.:20° C
Brennstellung:S180 (Universal)
Lebensdauer:30000 h
Wellenlänge:396 nm
Maße (LxD):55x51 mm
Gewicht:40 g
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.