Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNILUX JCD 240V/42W GX-6,35 1000h 2800K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNILUX
OMNILUX
Artikel-Nr.:
     1039U-963988294890
Hersteller:
     Omnilux
Herst.-Nr.:
     88294890
EAN/GTIN:
     4026397475142
Suchbegriffe:
Leuchtmittel GX6,35
Sockel GX6,35
OMNILUX JCD 240V/42W GX-6,35 1000h 2800K


Einseitig gesockelt
Einfacher Lampenwechsel
Halogen
Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
Betriebsspannung:240 V, 220 - 240 V
Nennleistung:42 W
Sockel/Fassung:GX6.35
Lampenart:Halogenlampe; Klarglaslampe; Hochvoltlampe; Halogenglühlampe
Lampenspezifikation:Dimmbar
Heißzündfähig
Abstrahlwinkel:310°
Lichtfarbe:Weiß
Farbtemperatur:2800K
Farbwiedergabeindex (CRI) größer als:95 Ra
Bauform:Stiftsockel
Betriebstemperatur Max.:40° C
Betriebstemperatur Min.:20° C
Brennstellung:S180 (Universal)
Lebensdauer:1000 h
Lichtstrom:620 lm
Maße (LxD):45x13 mm
Gewicht:4 g
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: OMNILUX, JCD, 240V/42W, GX-6, 35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,23*
€ 25,264
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,13*
€ 25,145
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,75*
€ 23,503
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,60*
€ 22,134
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,70*
€ 21,063
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,219
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.