Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack OMNILUX JC 12V/20W G-6,35 2000h


Menge:  Paket  
Produktinformationen
OMNILUX
OMNILUX
Artikel-Nr.:
     1039U-963988281005
Hersteller:
     Omnilux
Herst.-Nr.:
     88281005
EAN/GTIN:
     4026397160079
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G6,35
Sockel G6,35
leuchtmittel g6 35
10er Pack OMNILUX JC 12V/20W G-6,35 2000h


Einseitig gesockelt
Einfacher Lampenwechsel
Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
Betriebsspannung:12 V
Nennleistung:20 W
Sockel/Fassung:G6.35
Lampenart:Halogenlampe; Klarglaslampe; Niedervoltlampe; Halogenglühlampe
Lampenspezifikation:Dimmbar
Heißzündfähig
Abstrahlwinkel:310°
Lichtfarbe:Weiß
Farbtemperatur:2800K
Farbwiedergabeindex (CRI) größer als:95 Ra
Bauform:Stiftsockel
Betriebstemperatur Max.:40° C
Betriebstemperatur Min.:20° C
Brennstellung:S180 (Universal)
Lebensdauer:2000 h
Gewicht:2 g
Rechtliche Spezifikationen
Energieeffizienzklasse (A - G):G

Weitere Suchbegriffe: OMNILUX, JC, 12V/20W, G-6, 35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,714* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,45*
€ 61,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,94*
€ 59,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,32*
€ 56,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,40*
€ 54,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,03*
€ 51,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,14*
€ 44,20
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.