Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHILIPS ELC 24V/250W GX-5,3 1000h 50mm Reflektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHILIPS
PHILIPS
Artikel-Nr.:
     1039U-963988264215
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     88264215
EAN/GTIN:
     9249132205407
Suchbegriffe:
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform
Reflektorlampe
Leuchtmittel GX5,3
PHILIPS ELC 24V/250W GX-5,3 1000h 50mm Reflektor


Betriebsspannung:24 V
Nennleistung:250 W
Sockel/Fassung:GX5.3
Lampenart:Halogenlampe; Klarglaslampe; Niedervoltlampe; Halogenglühlampe
Lampenspezifikation:Dimmbar
Heißzündfähig
Lichtfarbe:Weiß
Farbtemperatur:3200K
Farbwiedergabeindex (CRI) größer als:95 Ra
Bauform:Reflektor; Stiftsockel
Betriebstemperatur Max.:40° C
Betriebstemperatur Min.:10° C
Brennstellung:S180 (Universal)
Lebensdauer:1000 h
Maße (LxD):45x51 mm
Gewicht:30 g
Rechtliche Spezifikationen
Energieeffizienzklasse (A - G):G

Weitere Suchbegriffe: Sockel GX5,3, leuchtmittel gx5,3 250w, leuchtmittel gx5 3, leuchtmittel mit reflektor 3000k, PHILIPS, ELC, 24V/250W, GX-5, 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.