Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS LED-Glas 2cl mit Würfelspiel, rot, 3x


Menge:  Paket  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039U-963983309050
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83309050
EAN/GTIN:
     4026397302530
Suchbegriffe:
Würfelspiele
würfelspiele
EUROPALMS LED-Glas 2cl mit Würfelspiel, rot, 3x


Würfeln wird durch Klopfen des Glases auf den Tisch in Gang gesetzt
Kunststoff (Polystyrole)
Beim Waschen kann der elektrische Block einfach herausgenommen und nach dem Waschen später wieder eingesetzt werden
LED: 9 x 3 mm rot (R)
Schutzart:IP20
Stromanschluss:Batterie/Akku
Batterie:2 x Knopfzelle 1,5 V LR41 Alkali Mangan eingebaut
Lampenart:LED-Lampe
LED:9 x 3 mm rot (R)
Gehäusefarbe:Transparent
Fassungsvermögen:2 cl
Maße:Höhe: 6,2 cm
Durchmesser: Ø 4,8 cm
Gewicht:70 g

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, LED-Glas, 2cl, mit, Würfelspiel
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,65*
€ 28,33*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 49,22*
€ 64,63*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,33*
€ 33,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,82*
€ 31,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,39*
€ 29,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,34*
€ 27,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,89*
€ 27,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,65*
€ 23,38
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 6,55* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.