Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC ELA LS-Regler, 120 W mono weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963980711007
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     80711007
EAN/GTIN:
     4026397260427
Suchbegriffe:
ELA-Lautstärkeregler
Lautstärkeregler
ela lautstärkeregler
OMNITRONIC ELA LS-Regler, 120 W mono weiß


Audio-Transformator für 100-V-Übertragungstechnik
Abschwächung in 11 Stufen
Frontplatte und Knopf aus weißem Kunststoff
Aufputzmontage mit separat erhältlichem ELA-Aufputzgehäuse
Schraub-Steck-Anschluss
Pflichtempfangsrelais:24 V
Belastbarkeit nominal:120 W RMS
Frequenzbereich:50 - 18000 Hz
Ein- & Ausgang:Mono
Maße:Breite: 8 cm
Tiefe: 6,7 cm
Höhe: 8 cm
Gewicht:340 g

Weitere Suchbegriffe: OMNITRONIC, ELA, LS-Regler, 120, W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 55,72*
€ 74,78*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 75,14*
€ 98,52*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.