Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Hygieneschutzwand HS-800 800x600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963980703007
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     80703007
EAN/GTIN:
     4026397688672
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
EUROLITE Hygieneschutzwand HS-800 800x600


Effektiver Schutz vor Viren und Bakterien
Reduziert den direkten Übertragungsweg durch Husten, Niesen und Spucken
Perfekt geeignet für Rezeption, Theken oder Kassenbereiche
Einfach zu reinigen mit Seifenwasser und einem weichen Tuch
Langlebig, robust und pflegeleicht
Bestehend aus 3 mm kristallklarem Acrylglas
Gesamtgröße 80 x 60 cm
Durchreiche 39 x 12 cm
Fußabstand 59 cm
Fußtiefe 30 cm
Aufstellung/Befestigung:Steht selbständig
Material:Acryl, 3 mm
Maße:Breite: 80 cm
Höhe: 60 cm
Gewicht:1,94 kg

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 47,28*
€ 62,65*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 60,79*
€ 79,54*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.