Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE QuickDMX USB Funksender/Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963970064704
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     70064704
EAN/GTIN:
     4026397642131
Suchbegriffe:
EUROLITE
QuickDMX
USB
Funksender/Empfänger
EUROLITE QuickDMX USB Funksender/Empfänger

Benutzerfreundlicher USB-Stecker mit schwenkbarer Antenne
Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichtanlagen
Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Empfängern und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. W-LAN und Bluetooth)
Reichweite bis 400 m (bei Sichtkontakt)
Gleichzeitiger Betrieb von bis zu 6 Sendern, dadurch Steuerung von 3072 DMX-Kanälen (6 DMX-Universen) möglich
Plug & Play: Einfache und schnelle Inbetriebnahme mit einem Funktionstaster
LED-Funktionsanzeige
Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger
Benötigt 5 V Phantomspeisung zum Betrieb
2,4 GHz - weltweit anmelde- und gebührenfrei
Kann bis zu 512 DMX-Kanäle empfangen und verarbeiten
Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
Ansteuerbar über DMX; QuickDMX eingebaut
Spannungsversorgung:5 V DC
Schutzart:IP20
Stromanschluss:Stromeinspeisung über USB A (M) Anbauversion
DMX-Kanäle:Eingang 512
Ausgabe 512
DMX-Ausgang:1 x USB, Typ A
Ansteuerung:DMX; QuickDMX eingebaut
Trägerfrequenz:2,4 GHz
Modulation:GFSK
Paralellbetrieb:Max. 6 Sender
Farbe:Schwarz
Maße:Breite: 8,6 cm
Tiefe: 4 cm
Höhe: 1,1 cm
Gewicht:10 g

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 104,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,33*
€ 124,153
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,67*
€ 123,367
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,65*
€ 116,204
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,71*
€ 110,325
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,20*
€ 106,148
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,87*
€ 96,235
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.