Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUTRUSS RP-1 Rednerpult


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALUTRUSS
ALUTRUSS
Artikel-Nr.:
     1039U-963960320129
Hersteller:
     Alutruss
Herst.-Nr.:
     60320129
EAN/GTIN:
     4026397502046
Suchbegriffe:
Redner-Pult
Rednerpult
Steh-Pult
Stehpult
ALUTRUSS RP-1 Rednerpult


Stabiles System für eine erfolgreiche Konferenz, bei Podiumsdiskussionen, auf Industrie-Events, für kommunalpolitische Sitzungen etc.
Einfachste Handhabung
Robust und langlebig für umfangreiche Verwendung
Einfach aufzubauen
Aufbau:Einfach aufzubauen
Farbe:Silber
Maße:Breite: 60 cm
Höhe: 1,16 m
Gewicht:15,70 kg

Weitere Suchbegriffe: alutruss rednerpult, redner pult, ALUTRUSS, RP-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 684,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 778,19*
€ 926,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 761,46*
€ 906,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,79*
€ 880,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,97*
€ 855,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,43*
€ 814,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.