Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC Mikrofon-Popfilter, Metall schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963960006250
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     60006250
EAN/GTIN:
     4026397270488
Suchbegriffe:
Mikrofon-Popschutz
mikrofon popschutz
OMNITRONIC Mikrofon-Popfilter, Metall schwarz

Frontale Abschirmung
Metall-Feingitter, d=135 mm
Flexibler Schwanenhals, 30 cm
Stativschraubklemme für alle gängigen Mikrofonstative bis max. 20 mm Durchmesser
In verschiedene Farben erhältlich
Typ (Stative allgemein):Zubehör
Gewicht:140 g

Weitere Suchbegriffe: OMNITRONIC, Mikrofon-Popfilter, Metall, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 30,63*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,24*
€ 35,986
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,97*
€ 33,284
pro Stück
ab 40 Stück
€ 26,78*
€ 31,868
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 23,77*
€ 28,286
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.