Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE SAB-162 Stromverteiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963960003735
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     60003735
EAN/GTIN:
     4026397618303
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
cee stromverteiler
EUROLITE SAB-162 Stromverteiler

Nahezu unverwüstlich: Selbst wenn die Stromverteiler von Traversen aus vier Metern Höhe zu Boden fielen, sie würden keinen Schaden davon tragen und weiterhin funktionsfähig bleiben. Absolut multifunktional: Die Serie ist mit allen denkbaren Aus- und Eingangsvarianten ausgestattet und für wirklich jeden möglichen Einsatz im professionellen Bühnenbau bestens gerüstet.
Mit Fangsicherung zur vereinfachten Sicherung z. B. an Traversen
Spannungsversorgung:380-400V AC, 50Hz
Stromanschluss:Stromeinspeisung über CEE 16A 5-pol (M) Einbauversion
Stromausgang:2 x CEE 16A 5-pol (W) Einbauversion
Material:Aluminium
Maße:Länge: 29 cm
Breite: 10 cm
Höhe: 16 cm
Gewicht:1,30 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, SAB-162, Stromverteiler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 48,82*
€ 64,61*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 67,77*
€ 87,64*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.