Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE STW-370S Kurbelstativ 370cm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963960000830
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     60000830
EAN/GTIN:
     4026397483598
Suchbegriffe:
Kurbelstativ
Stativ Scheinwerfer
Stativ für Halogenstrahler
kurbelstativ
EUROLITE STW-370S Kurbelstativ 370cm Stahl


Ideal geeignet für den mobilen professionellen Lichtanlagen- oder Tonanlageneinsatz
Einfache Handhabung
Aufnahmeloch D= 30 mm zur Aufnahme von Traversenadapter bis max. 30 mm Durchmesser
Maximale Tragfähigkeit:35 kg
Höhe:Maximal: 370 cm über 3 Sektionen
Minimal: 170 cm
Aufnahmesystem:TV-Zapfen Ø 28mm
Bauart nach:DIN 15560-27, DIN EN ISO 12100-2
Typ (Stative allgemein):Kurbelstativ/Licht
Material:Stahl
Transportmaß:1,95 m x 27 cm x 19 cm
Standfläche:Ø 1,11 m
Gewicht:20,15 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, STW-370S, 370cm, Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 395,54*
€ 471,97*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 393,12*
€ 471,98*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,98*
€ 561,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,01*
€ 550,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,26*
€ 515,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,03*
€ 491,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,12*
€ 467,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.