Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE STT-400/85 Kurbelstativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963959007040
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     59007040
EAN/GTIN:
     4026397277890
Suchbegriffe:
Kurbelstativ
Stativ Scheinwerfer
Stativ für Halogenstrahler
kurbelstativ
EUROLITE STT-400/85 Kurbelstativ TÜV/GS

Bei der EUROLITE STT-Serie handelt es sich um Kurbelstative, deren Produktion vom TÜV überwacht wird. Diese Stative zeichnen sich durch hohe Qualität, äußerste Robustheit, vielfältige Anwendungsmöglichkeiten und hohe Stabilität aus. Da die Produkte vom TÜV SÜD überwacht werden, genügen Sie höchsten Sicherheitsstandards. Nach dem deutschen Gerätesicherheitsgesetz können Anbieter, beispielsweise von technischen Geräten wie Haushaltsgeräte, Werkzeug, Spielzeug oder Sportgeräte, das GS-Zeichen freiwillig auf Ihren Produkten verwenden. Voraussetzung: An (mindestens) einem Baumuster stellt eine zugelassene Stelle wie der TÜV SÜD fest, ob die Ware dem Gesetz entspricht. Außerdem muss die zugelassene Stelle kontrollieren, ob alle Produkte dieses Typs, die im Handel sind, nach dem geprüften Baumuster angefertigt wurden. Danach und bei bestimmungsgemäßer Verwendung ist davon auszugehen, dass von dem Gerät keine Gefahren ausgehen.
1-Gang-Winde für leichtes Anheben der Last
Automatisches Bremssystem
Sicherungsbolzen zur mechanischen Verriegelung
Ideal geeignet für den mobilen professionellen Lichtanlagen- oder Tonanlageneinsatz
Einfache Handhabung
TÜV Süd zertifiziert
Maximale Tragfähigkeit:85 kg
Minimale Last:25 kg
Höhe:Maximal: 400 cm über 3 Sektionen
Minimal: 175 cm
Aufnahmesystem:Ø 35mm
Bauart nach:DIN 15560-27, DIN EN ISO 12100-2
Stahlseil:Ø 4 mm
Typ (Stative allgemein):Kurbelstativ/Licht
Transportmaß:1,75 m x 30 cm x 27 cm
Standfläche:Ø 1,6 m
Gewicht:24,10 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, STT-400/85, TÜV/GS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 333,24*
€ 397,55*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 334,25*
€ 397,56*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,56*
€ 473,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,48*
€ 467,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,36*
€ 440,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,21*
€ 429,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,25*
€ 397,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.