Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6er Pack EUROLITE Leuchtstab T8 36W 134cm pink L


Menge:  Paket  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963952207058
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     52207058
EAN/GTIN:
     4026397334272
Suchbegriffe:
Leucht-Gimmicks
Leuchtgimmicks
Leuchtstab
leuchtstab rot
6er Pack EUROLITE Leuchtstab T8 36W 134cm pink L

Mit dem EUROLITE Leuchtstab T8 36 W tauchen Sie ihren Partykeller oder den Eingangsbereich Ihres Clubs in die gewünschte Farbe. Der Leuchtstab ist in acht Farben erhältlich: rot, violett, blau, türkis, grün, gelb, orange, pink. Zusätzlich gibt es noch die klassische Version in weiß. Für besondere Effekte im Dunkeln sorgt der Leuchtstab in ultraviolett: Er lässt weiße Gegenstände im Raum leuchten. Wo immer Sie eine farbenprächtige Dekoration wünschen, können Sie ganz bequem auf unsere Leuchtstäbe zurückgreifen.
Zum Einsatz im Eingangsbereich von Discotheken, Partykellern etc.
Sichtbares Licht 120 cm
Luxusverpackung bietet verbesserten Schutz gegen Transportschäden
Leuchtstab wird mit einem Überkreuzstandfuß, aus Plastik, geliefert
Ansteuerbar über Ein-/Aus-Schalter am Anschlusskabel
Spannungsversorgung:230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:36 W
Schutzart:IP20
Schutzklasse:SK II
Stromanschluss:Festes Stromanschlusskabel mit Eurostecker
Kabellänge:Ca. 1,7 m
Lampenart:Leuchtstofflampe
Ansteuerung:Ein-/Aus-Schalter am Anschlusskabel
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):360°
Gehäusefarbe:Pink
Material:Kunststoff
Maße:Länge: 1,35 m
Durchmesser: Ø 3,1 cm
Gewicht:600 g
Ständer
Material:Kunststoff hart
Farbe:Schwarz
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: leuchtstab, eurolite leuchtstab, EUROLITE, T8, 36W, 134cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 268,29*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 44,715* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 324,18*
€ 385,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 322,58*
€ 383,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 310,58*
€ 369,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 303,92*
€ 361,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 268,29*
€ 319,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.