Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED PST-3W 3200K Spot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963951916100
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51916100
EAN/GTIN:
     4026397649079
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Bühnenspot
bühnenspot
EUROLITE LED PST-3W 3200K Spot


Zum Anstrahlen von z. B. Spiegelkugeln, Eingangs- oder Thekenbereichen oder als Grundbeleuchtung
Effektbeleuchtung für öffentliche Plätze, Hallen, Bühnen, Clubs oder Messebauten
1 leistungsstarke warmweiße 3-W-LED
Abstrahlwinkel 6°
Verschiedene Ausführungen erhältlich
LED: 1 x high-power 3 W Warmweiß (WW)
Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
Ansteuerbar über plug and play
Guter Farbwiedergabeindex (CRI)
Spannungsversorgung:230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:5 W
Schutzart:IP20
Schutzklasse:SK II
Stromanschluss:Festes Stromanschlusskabel mit Eurostecker
Kabellänge:Ca. 0,9 m
Lampenart:LED-Lampe
LED:1 x high-power 3 W Warmweiß (WW)
Farbtemperatur:3200K
Kühlung:Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:Plug and play
Abstrahlwinkel:6°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):6°
Farbwiedergabeindex (CRI) größer als:80 Ra
Gehäusefarbe:Schwarz
Aufnahmesystem:Montagebügel
Maße:Breite: 9 cm
Tiefe: 10 cm
Höhe: 10 cm
Gewicht:240 g
Geräuschklassifizierung:Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, LED, PST-3W, 3200K, Spot
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,87*
€ 38,17*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 28,26*
€ 38,19*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 28,12*
€ 38,19*
€ 3,50*
ab € 46,80*
€ 60,79*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 58,59*
€ 73,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.