Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite LED PST-3W 3200 K LED-Pinspot Anzahl LEDs (Details): 1 x 3 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-592979-BP
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51916100
EAN/GTIN:
     4026397384284
Suchbegriffe:
04026397649079
04026397384284
4026397384284
Eurolite
Eurolite LED PST-3W 3200 K LED-Pinspot Anzahl LEDs (Details): 1 x 3 W Schwarz

EUROLITE LED PST-3 W 3200K Spot

1 x 3 W LED
Farbtemperatur 3200 K

Kleiner aber dennoch leistungsstarker LED-Spot.

Ausstattung:
Arretiermöglichkeit am Haltebügel · Anschlussfertig mit 1m Anschlusskabel und Netzstecker · Abstrahlwinkel ca. 6°.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl LEDs (Details): 1 x · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Gewicht: 300 g · Leistung: 3 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Watt pro LED: 3 W

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 100 x 90 x 100 mm
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Eurolite
Leuchtfarben:
Warmweiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Watt pro LED:
3 W
Leistung:
3 W
Anzahl LEDs (Details):
1 x
Gewicht:
300 g
Produkt-Art:
LED-Pinspot
Weitere Suchbegriffe: 51916100
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 28,17*
€ 38,80*
€ 4,00*
ab € 25,96*
€ 39,27*
€ 3,50*
ab € 47,16*
€ 62,40*
8 Tage
20
€ 6,99*
ab € 53,75*
€ 70,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.