Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE N-130 Tour-Fogger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963951702065
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51702065
EAN/GTIN:
     4026397668001
Suchbegriffe:
Nebel-Maschine
Nebelgenerator
Nebelgerät
Nebelmaschine
EUROLITE N-130 Tour-Fogger

Touring-Nebelmaschine im Case mit 1300 WattZaubern Sie mit dem EUROLITE N-130 Tour-Fogger eine geheimnisvolle Atmosphäre auf Ihre Bühne - oder nutzen Sie den Fogger für große Live-Events, in Diskotheken, im Theater oder bei TV-und Filmproduktionen, um die Wirkung Ihrer Scheinwerfern und Laserstrahlen zu erhöhen.Dank der kompakten Maße und der Integration im Flightcase ist die Nebelmaschine auch für mobile Events optimal geeignet. Das stabile Case des Foggers sorgt zudem für eine hohe Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit.Die Adressierung und Einstellung können Sie über die Steuereinheit mit LCD-Anzeige vornehmen.Der eingebaute "Instant Stop" der Nebelmaschine sorgt dafür, dass beim Abschalten der Nebel-Funktion kein weiterer Nebel mehr austritt (kein Nachnebeln). Das innovative Schnellverschlusssystem ermöglicht es Ihnen, den Fluidschlauch schnell und einfach vom Kanister zu lösen und den Tank herauszunehmen.Die Ansteuerung erfolgt wahlweise per Timer, DMX oder im Standalone-Betrieb. Der Betrieb des EUROLITE N-130 erfolgt mit herkömmlichen Nebelfluid auf Wasserbasis.
Leistungsstarke Nebelmaschine für Bühnen- und Touringeinsätze
Integriert in stapelbarem Flightcase für hohe Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit und leichten Transport
Senkrechte und waagerechte Betriebslage
Standalone- oder DMX-Betrieb
Timer mit Intervall, Dauer und Nebelmenge
Instant-Stop-Funktion ermöglicht präzise Steuerung ohne Nachnebeln
Bedienfeld mit LCD-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Auto-Temperaturregelung
Fluidmangel-Schutzschaltung
Herausnehmbarer Tank
Fluidschlauch bequem per Schnellverbinder abnehmbar
DMX-Schnittstelle mit 3- und 5-poligen Anschlüssen
Betrieb mit herkömmlichem Nebelfluid auf Wasserbasis
Ideal für große Live-Events, Discotheken, Theater, TV- und Filmproduktionen
Ausstoßweite: Ca. 5 m
Im 1 CH DMX-Modus bedienbar
Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Timer
Spannungsversorgung:230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:1350 W
Schutzart:IP20
Stromanschluss:Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Aufwärmzeit:Ca. 5 min
Ausstoßvolumen:Ca. 510 m³/min
Ausstoßweite:Ca. 5 m
Tankinhalt:3,5 l
Fluidverbrauch:Ca. 100 ml/min
DMX-Kanäle:1
DMX-Eingang:1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:DMX; Stand-alone; Timer
Gehäusefarbe:Schwarz
Heizelement:1300 W
Farbe:Schwarz
Maße:Breite: 39 cm
Tiefe: 46 cm
Höhe: 26,5 cm
Gewicht:14,25 kg

Weitere Suchbegriffe: nebelgerät, EUROLITE, N-130, Tour-Fogger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 730,77*
€ 833,57*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 730,62*
€ 833,58*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 833,58*
€ 991,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,61*
€ 962,246
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,93*
€ 926,927
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,38*
€ 902,472
pro Stück
ab 500 Stück
€ 730,62*
€ 869,438
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.