Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Mini Dry Ice 1 Bodennebelmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963951701988
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51701988
EAN/GTIN:
     4026397610178
Suchbegriffe:
Nebel-Maschine
Nebelgenerator
Nebelgerät
Nebelmaschine
EUROLITE Mini Dry Ice 1 Bodennebelmaschine


Kompakte und tragbare Bodennebelmaschine mit 2500 Watt Leistung
Erzeugt durch Verdampfen von Trockeneis in heißem Wasser spektakuläre Bodennebeleffekte
2-3 kg Trockeneis sorgen für einen riesigen Nebelausstoß von ca. 100 m³
Dank hocheffizientem Heizelement einsatzbereit in weniger als 15 Minuten
Nebeldauer: 2,5 Minuten bei 100 % Leistung und 5 Minuten bei 50 % Leistung
Mehrstufiger Hebel zur einfachen Steuerung der Ausstoßmenge
Inkl. 1-m-Schlauch für weitläufige Nebelverteilung
Extrem robustes Polyethylen-Gehäuse
Ansteuerbar über plug and play
Spannungsversorgung:230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:2500 W
Schutzart:IP20
Stromanschluss:Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufwärmzeit:Ca. 15 min
Ausstoßvolumen:Ca. 100 m³/min
Ausstoßzeit:150s - 300s
Tankinhalt:7,5 l Wasser
Eisfach:2,5 kg
Ansteuerung:Plug and play
Gehäusefarbe:Schwarz
Heizelement:2500 W
Farbe:Schwarz
Maße:Breite: 35 cm
Tiefe: 40 cm
Höhe: 34 cm
Gewicht:7,25 kg

Weitere Suchbegriffe: nebelgerät, EUROLITE, Mini, Dry, Ice, 1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 804,18*
€ 896,59*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 803,30*
€ 896,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 896,60*
€ 1.066,954
pro Stück
ab 2 Stück
€ 880,73*
€ 1.048,069
pro Stück
ab 5 Stück
€ 849,97*
€ 1.011,464
pro Stück
ab 10 Stück
€ 829,36*
€ 986,938
pro Stück
ab 500 Stück
€ 803,30*
€ 955,927
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.