Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE NB-40 MK2 ICE Bodennebler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963951701986
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51701986
EAN/GTIN:
     4026397622867
Suchbegriffe:
Nebel-Maschine
Nebelgenerator
Nebelgerät
Nebelmaschine
EUROLITE NB-40 MK2 ICE Bodennebler


Erzeugt große Mengen tief liegenden Bodennebels für professionelle Theatereffekte
Funktioniert mit herkömmlichem Nebelfluid und Eiswürfeln
Niedriger Fluidverbrauch
Kurze Aufwärmzeit
Kontinuierliche Auslösung
Ablassvorrichtung für einfache Entleerung und Reinigung
Temperaturregelung durch Thermoschalter
Herausnehmbarer Tank mit Füllstandsanzeige
Stabiles Metallgehäuse mit Tragegriff
Ausstoßweite: Ca. 2 m
Ansteuerbar über kabelgebundene Fernsteuerung
Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Halloween
Spannungsversorgung:230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:420 W
Schutzart:IP20
Stromanschluss:Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufwärmzeit:Ca. 3 min
Ausstoßweite:Ca. 2 m
Tankinhalt:1,2 l
Fluidverbrauch:Ca. 12 ml/min
Eisfach:0,8 kg
Ansteuerung:Kabelgebundene Fernsteuerung
Gehäusefarbe:Schwarz; silber
Heizelement:400 W
Farbe:Silber; silber
Maße:Breite: 23,5 cm
Tiefe: 54 cm
Höhe: 24 cm
Gewicht:5,00 kg

Weitere Suchbegriffe: nebelgerät, EUROLITE, NB-40, MK2, ICE, Bodennebler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 200,47*
€ 242,13*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 200,46*
€ 242,14*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 201,30*
€ 243,16*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,14*
€ 288,147
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,85*
€ 287,802
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,46*
€ 274,247
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,91*
€ 253,363
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,46*
€ 238,547
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.