Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE ETD-35105, 12V/ 35-105VA, weiß Elektronischer Trafo dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963951402275
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51402275
EAN/GTIN:
     4026397237306
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
EUROLITE ETD-35105, 12V/ 35-105VA, weiß Elektronischer Trafo dimmbar


Speziell für die Verwendung in Halogenleuchtensystemen (z. B. Rohr- und Schienensysteme, Einbauleuchten, Hängeleuchten, Tischleuchten)
Entspricht der Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EC und der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG
Kompakte Abmessungen
Dimmbar mit Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer
Der Transformator arbeitet mit Einschaltverzögerung (Softstart) und erzeugt nach dem Einschalten einen gleichmäßig ansteigenden Strom
Spannungsversorgung:230 V AC, 50 Hz
Stromanschluss:Festes Anschlusskabel mit offenen Kabelenden
Schutzschaltung:Überhitzung; Kurzschluss; Überhitzung
Ausgang:11.6 V DC; 35-105 W
Maße:Breite: 11 cm
Tiefe: 3,2 cm
Höhe: 4,8 cm
Gewicht:130 g

Weitere Suchbegriffe: Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, elektronik transformator, EUROLITE, ETD-35105, 12V/, 35-105VA, weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 26,33*
€ 37,34*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 29,28*
€ 41,50*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.