Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Farbrohr für T5 Neonröhre, 113,9cm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963951104446
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51104446
EAN/GTIN:
     4026397329834
Suchbegriffe:
Farbfilter C-Tube
Farbfilter Leuchtstoffröhre
Farbrohr Neonröhre
farbfilter c-tube
EUROLITE Farbrohr für T5 Neonröhre, 113,9cm blau


Neonröhren einmal anders
In verschiedene Farben erhältlich
Material:Kunststoff hart
Farbe:Blau
Maße:Länge: 1,139 m
Durchmesser: Ø 1,75 cm
Gewicht:50 g

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, Farbrohr, für, T5, Neonröhre
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,07*
€ 10,80*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 7,16*
€ 10,82*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 7,17*
€ 10,82*
€ 3,50*
ab € 7,98*
€ 11,46*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 19,22*
€ 26,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.