| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1051589-BP Herst.-Nr.: 51104446 EAN/GTIN: 4026397329834 |
| |
|
| | |
| Eurolite Leuchtstoffröhren-Überzug T5 1139 mm Blau 1 St.
Eurolite T5 Leuchtstoffröhren-Überzug 1139 mm Blau
Wertet Ihre Neonröhre auf!
Ausstattung: Zum Überziehen auf einfache weiße Neonröhren · In unterschiedlichen aktuellen Farben: rot, grün, gelb, türkis, pink, violett, orange und blau · Neonröhren einmals anders · Innendurchmesser 17,5 mm.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Blau · Produktabmessung, Länge: 1139 mm · Produktabmessung, Ø: 17.5 mm · Sockel: T5
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Blau | Produktabmessung, Ø: | 17.5 mm | Produktabmessung, Länge: | 1139 mm | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Eurolite | Farbe: | blau | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Sockel: | T5 | Produkt-Art: | Leuchtstoffröhren-Überzug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4026397329834, Eurolite, 51104446, Neonlichter, led neonröhre |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,08* | € 10,81* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,17* | € 10,82* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7,13* | € 10,82* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 7,94* | € 11,47* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,38* | € 26,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|