Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15er Pack EUROLITE LED Strip Verbinder 3Pin 10mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963950530065
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     50530065
EAN/GTIN:
     4026397631586
Suchbegriffe:
LED Streifenverbinder
LED Stripes Verbinder
LED-Verbinder
led streifenverbinder
15er Pack EUROLITE LED Strip Verbinder 3Pin 10mm


Material:Kunststoff
Farbe:Schwarz
Maße:Länge: 2 cm
Breite: 1,5 cm
Höhe: 7 mm
Gewicht:10 g

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, LED, Strip, Verbinder, 3Pin
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 13,40*
€ 19,66*
Lager 1039
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 37,58*
€ 51,86*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,86*
€ 61,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,20*
€ 58,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,09*
€ 56,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,96*
€ 54,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,28*
€ 51,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,58*
€ 44,72
pro Paket
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 2,50534* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.