Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC Mikrofonstativ 85-157cm sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-9639397668377
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     6000580P
EAN/GTIN:
     4026397668377
Suchbegriffe:
Mikrofon-Bodenstativ
Mikrofonstativ
omnitronic mikrofonstativ
mikrofon bodenstativ
OMNITRONIC Mikrofonstativ 85-157cm sw


Mit 1,5 cm (5/8") Schraube
Sehr standfest
Mit 3 Gummifüße
Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Proberaum; Band; Verleiher; Kleinverleih; Musikschule
Maximale Tragfähigkeit:3 kg
Höhe:Maximal: 157 cm
Minimal: 85 cm
Typ (Stative allgemein):Mikrofonstativ ohne Galgen
Transporthilfe:3 x Gummifüße
Farbe:Schwarz
Gewicht:3,00 kg

Weitere Suchbegriffe: OMNITRONIC, 85-157cm, sw
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 26,50*
€ 36,88*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 37,95*
€ 52,25*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.