Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUTRUSS Alurohr 6082 50x2mm 1,5m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALUTRUSS
ALUTRUSS
Artikel-Nr.:
     1039U-9639397517354
Hersteller:
     Alutruss
Herst.-Nr.:
     6020677G
EAN/GTIN:
     4026397517354
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
ALUTRUSS Alurohr 6082 50x2mm 1,5m schwarz


Gurtrohr: 50 mm
Gurtrohr:50 mm x 2 mm
Farbe:Schwarz
Gewicht:1,26 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.