Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack OMNILUX A19 230V/25W E-27 grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
OMNILUX
OMNILUX
Artikel-Nr.:
     1039U-9639397138559
Hersteller:
     Omnilux
Herst.-Nr.:
     9210125U
EAN/GTIN:
     4026397138559
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
e27 sockel grün
10er Pack OMNILUX A19 230V/25W E-27 grün


Betriebsspannung:230 V, 220 - 240 V
Nennleistung:25 W
Sockel/Fassung:E27
Lampenart:Halogenlampe; Klarglaslampe; Hochvoltlampe; Halogenglühlampe
Lampenspezifikation:Dimmbar
Heißzündfähig
Abstrahlwinkel:310°
Lichtfarbe:Grün
Bauform:Birne
Betriebstemperatur Max.:40° C
Betriebstemperatur Min.:20° C
Brennstellung:S180 (Universal)
Lebensdauer:800 h
Maße (LxD):104x60 mm
Gewicht:30 g
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: e27 sockel, e27 sockel 25w, OMNILUX, A19, 230V/25W, E-27, grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,99*
€ 52,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,78*
€ 50,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,78*
€ 47,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,75*
€ 46,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,91*
€ 43,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,00*
€ 36,89
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.