Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE SB-65 Stromverteiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963930248300
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     30248300
EAN/GTIN:
     4026397438567
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
cee stromverteiler
EUROLITE SB-65 Stromverteiler


6 Schutzkontakt-Steckdosen mit Klappdeckel
7 m Anschlussleitung mit 5 x 2,5 mm² mit 16 A CEE-Stecker
Spannungsversorgung:380-400V AC, 50Hz
Stromanschluss:Festes CEE 16A 5-pol (M)
Aufbau Kabel:5 x 2,5 mm² H07VV-F
Kabellänge:7,50 m
Stromausgang:6 x Schutzkontakt (W), Klappdeckeleinbauversion
Maße:Breite: 24 cm
Tiefe: 23,5 cm
Höhe: 7,5 cm
Gewicht:3,80 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, SB-65, Stromverteiler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 173,02*
€ 211,74*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 173,13*
€ 211,76*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,76*
€ 251,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,89*
€ 248,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,17*
€ 235,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,24*
€ 227,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,13*
€ 206,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.