Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Verlängerung 3x1,5 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963930245698
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     30245698
EAN/GTIN:
     4026397561289
Suchbegriffe:
Gummi-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
EUROLITE Verlängerung 3x1,5 15m


Schwere Gummischlauchleitung mit anmontiertem Schutzkontakt-Gummistecker und -kupplung
Nicht mit Baumarktware vergleichbar
Für den Außenbereich geeignet
Aufbau Kabel:3 x 1,5 mm² H07RN-F
Kabellänge:15 m
Anschluss A:1 x Schutzkontakt (M)
Anschluss B:1 x Schutzkontakt (W)
Farbe:Schwarz
Gewicht:2,47 kg

Weitere Suchbegriffe: verlängerungskabel, EUROLITE, Verlängerung, 3x1, 5, 15m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 44,56*
€ 59,17*
8 Tage
50
€ 6,99*
ab € 55,49*
€ 72,10*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 59,26*
€ 76,49*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,49*
€ 91,023
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,44*
€ 85,014
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,78*
€ 81,848
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,62*
€ 79,278
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,26*
€ 70,519
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.