Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Verlängerung 3x1,5 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963930245696
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     30245696
EAN/GTIN:
     4026397532944
Suchbegriffe:
Gummi-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
EUROLITE Verlängerung 3x1,5 5m


Schwere Gummischlauchleitung mit anmontiertem Schutzkontakt-Gummistecker und -kupplung
Nicht mit Baumarktware vergleichbar
Für den Außenbereich geeignet
Aufbau Kabel:3 x 1,5 mm² H07RN-F
Kabellänge:5 m
Anschluss A:1 x Schutzkontakt (M)
Anschluss B:1 x Schutzkontakt (W)
Farbe:Schwarz
Gewicht:960 g

Weitere Suchbegriffe: verlängerungskabel 5m schwarz, verlängerungskabel, verlängerungskabel 5m, EUROLITE, Verlängerung, 3x1, 5, 5m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,15*
€ 21,09*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 14,72*
€ 21,10*
€ 3,50*
ab € 22,97*
€ 31,22*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 27,10*
€ 36,55*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 33,18*
€ 44,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,19*
€ 52,586
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,64*
€ 51,932
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,12*
€ 48,933
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,75*
€ 47,303
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,10*
€ 45,339
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,18*
€ 39,484
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.