Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIMAVERY SL-5 Keyboard-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIMAVERY
DIMAVERY
Artikel-Nr.:
     1039U-963926702061
Hersteller:
     Dimavery
Herst.-Nr.:
     26702061
EAN/GTIN:
     4026397618082
Suchbegriffe:
Instrumentenständer
Keyboardständer
keyboardständer
DIMAVERY SL-5 Keyboard-Ständer


Höhenverstellbar durch Bolzen mit Feder
Hochwertige Qualität
Vollständig zerlegbar
Bei Auslieferung ist der Artikel zerlegt
Lieferung:Zerlegt
Maximale Tragfähigkeit:30 kg
Typ (Stative allgemein):Keyboardständer
Material:Stahl
Farbe:Schwarz, lackiert
Aufbaugröße max.:30 cm x 48 cm x 97 cm
Aufbaugröße min.:81 cm x 48 cm x 63,5 cm
Maße:Breite: 30 cm
Tiefe: 48 cm
Höhe: 97 cm
Gewicht:2,56 kg

Weitere Suchbegriffe: DIMAVERY, SL-5, Keyboard-Ständer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 29,12*
€ 40,37*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 34,68*
€ 47,08*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.