Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIMAVERY SV-1 Keyboard-Ständer Spannverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIMAVERY
DIMAVERY
Artikel-Nr.:
     1039U-963926702052
Hersteller:
     Dimavery
Herst.-Nr.:
     26702052
EAN/GTIN:
     4026397672091
Suchbegriffe:
Instrumentenständer
Keyboardständer
keyboardständer
DIMAVERY SV-1 Keyboard-Ständer Spannverschluss


Höhenverstellbar durch Schnellverschluss
Hochwertige Qualität
Maximale Tragfähigkeit:30 kg
Typ (Stative allgemein):Keyboardständer
Material:Stahl
Farbe:Schwarz
Gewicht:4,15 kg

Weitere Suchbegriffe: DIMAVERY, SV-1, Keyboard-Ständer, Spannverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 43,42*
€ 57,21*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 53,27*
€ 67,81*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.