Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC Set MIC CM-78MK2 Großmembran-Kondensatormikrofon + AS-04 Tisch-Mikrofon-Absorbersystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963920000919
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     20000919
EAN/GTIN:
     4026397691429
Suchbegriffe:
Gesangsmikrofone
Gesangsmikrophone
Großmembran Mikrofone
Großmembran Mikrophone
OMNITRONIC Set MIC CM-78MK2 Großmembran-Kondensatormikrofon + AS-04 Tisch-Mikrofon-Absorbersystem

OMNITRONIC MIC CM-78MK2 Großmembran-Kondensatormikrofon
Hohe Brillanz und besonders präziser Sound durch hochwertige Elektronik und Kapsel
Extrem dünne, goldbeschichtete 34-mm-Membran
Entwickelt für den professionellen Studio-Einsatz und anspruchsvolles Homerecording
Ideal für nahezu jede Aufnahmeanwendung wie z. B. Gesang, Pianos und akustische Instrumente
Nierencharakteristik mit geringem Eigenrauschen und hohem maximalen Schalldruckpegel
Robustes Metallgehäuse mit schwarzer Oberfläche
48-V-Phantomspeisung
Spinnenhalterung mit 16-mm-Gewinde (5/8"), Windschutz und Gewindeadapter (9 mm/3/8") im Lieferumfang
Richtcharakteristik: Niere

OMNITRONIC AS-04 Tisch-Mikrofon-Absorbersystem, faltbar inkl. Tripod
Transportabler Absorber/Diffusor für Studio- und Live-Anwendungen
Reduziert störende Raumeinflüsse wie Reflexionen, Echos und Nebengeräusche bei Gesangs- und Instrumentenaufnahmen auf ein Minimum
Ausziehbares Tischstativ
3 faltbare Segmente
Solider Stahlrahmen mit hochverdichtetem Akustikschaumstoff
Gewicht:1,25 kg
OMNITRONIC MIC CM-78MK2 Großmembran-Kondensatormikrofon
Typ:Studiomikrofon
Kapseltyp:Kondensator
Richtcharakteristik:Niere
Frequenzbereich:20 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:>78 dB
Empfindlichkeit:-33 dB
Max. Schalldruck:130 dB
Phantomspeisung:48 V DC
Impedanz:200 Ohm
Anschlüsse:Mikrofon über 3-pol XLR
Schalter:Ohne
Gewicht:450 g
OMNITRONIC AS-04 Tisch-Mikrofon-Absorbersystem, faltbar inkl. Tripod
Aufnahmesystem:5/8 Zoll Gewinde
Typ (Stative allgemein):Mikrofonstativ (Tisch)
Maße:Breite: 21 cm
Tiefe: 20 cm
Höhe: 38 cm
Gewicht:800 g

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 155,47*
€ 193,88*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 154,99*
€ 193,89*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,89*
€ 230,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,72*
€ 216,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,95*
€ 208,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,96*
€ 203,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,99*
€ 184,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.