Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC Set COMBO-160BT Aktiv-PA-System + UWM-2HH USB Funkmikrofon-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963920000634
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     20000634
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkmikrofon-Anlage
Funkmikrofon-Set
OMNITRONIC Set COMBO-160BT Aktiv-PA-System + UWM-2HH USB Funkmikrofon-Set

OMNITRONIC COMBO-160BT Aktiv-PA-System
Tragbares all-in-one PA-System für mobile Live- und DJ-Anwendungen
Abnehmbarer 6-Kanal-Power-Mixer
Dual-Class-D-Verstärker (2 x 80 W RMS)
Integriertes Bluetooth-Audio-Streaming für kabellosen Musikgenuss
2 Fullrange-Lautsprecherboxen, jeweils mit 20-cm-Tieftöner und 25-mm-Hochtöner, Bassreflexsystem und Flansch für die Stativmontage
2 Mono-Eingänge Mic/Line mit 2-Band-EQ und regelbarem Reverb
1 Stereo-Line-Eingang
1 Stereo-AUX-Eingang für Audiogeräte ohne Bluetooth
Jeder Kanal mit Lautstärkeregler
Regelbarer Monitorausgang
Masterregler mit Limiter-Anzeige
USB-Dongle UWM-2HH für den Betrieb mit 2 Funkmikrofonen als Zubehör erhältlich
Staufach für Kabel und Zubehör
2 Klinke-Lautsprecherkabel und Netzkabel im Lieferumfang enthalten
Ansteuerbar über Bluetooth
Hat eine Reichweite von bis zu 10m

OMNITRONIC UWM-2HH USB Funkmikrofon-Set mit zwei Handmikrofonen
Set bestehend aus USB-Empfänger und 2 Funkmikrofonen
Passend als Zubehör für kompatible Omnitronic-Produkte, z. B. WAMS-08BT MK2, COMBO-160BT
Betrieb mit UHF-Festfrequenzen
Automatisches Pairing
Anmelde- und gebührenfrei in der EU
Hat eine Reichweite von bis zu 30m
Gewicht:16,83 kg
OMNITRONIC COMBO-160BT Aktiv-PA-System
Spannungsversorgung:115/230 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:200 W
Belastbarkeit nominal:2 x 80 W RMS
Ansteuerung:Bluetooth
Schaltung:Class D Biamp
Anschlüsse:Eingang: Mic/Line über 2 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion
Eingang: Line über 1 x Stereo-Cinch
Eingang: Line über 2 x 6,3 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion
Eingang: Line über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion
Ausgang: Lautsprecher über 2 x 6,3 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion
Ausgang: Line über 1 x Stereo-Cinch
Trägerfrequenz:2,4 GHz
Lautsprecher:1 x Tieftöner (8") ca. 20 cm
Horn (1") ca. 2,5 cm
USB-Anschluss:1 x Typ A
Reichweite:10 m
Maße:Breite: 67 cm
Tiefe: 31 cm
Höhe: 46 cm
Gewicht:16,50 kg
OMNITRONIC UWM-2HH USB Funkmikrofon-Set mit zwei Handmikrofonen
Typ:Drahtlos-Komplettset
Frequenzband:UHF 863 - 865 MHz
Frequenzwahl:Festfrequenzen
RF-Ausgangsleistung:10 mW
Frequenzstabilität:± 0,01 %
Reichweite:30 m
Gewicht:330 g
Empfänger
Spannungsversorgung:5 V DC 500 mA
Stromanschluss:Stromeinspeisung über USB, Typ A
Status LED:Signal
Material:Kunststoff
Farbe:Weiß
Mikrofon
Spannungsversorgung:3 V DC
Stromanschluss:Batterie/Akku
Kapseltyp:Dynamisch
Batterie:2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Trägerfrequenz:863,3 MHz; 865 MHz
Farbcode:CH A= blau, CH B= orange,
Schalter:Ein/Aus/Mute-Schalter
Material:Kunststoff
Farbe:Schwarz
Maße:Länge: 25 cm
Durchmesser: Ø 5 cm
Gewicht:170 g

Weitere Suchbegriffe: OMNITRONIC, Set, COMBO-160BT, Aktiv-PA-System, +
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 638,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,33*
€ 759,613
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,79*
€ 754,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,41*
€ 732,338
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,72*
€ 716,047
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,72*
€ 669,637
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.