Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Set N-10 silber + B Basic Nebelfluid 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963920000566
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     20000566
EAN/GTIN:
     4026397654677
Suchbegriffe:
Nebelfluid
Nebelflüssigkeit
Nebel-Maschine
Nebelgenerator
EUROLITE Set N-10 silber + B Basic Nebelfluid 1l

EUROLITE N-10 Nebelmaschine silber
Nebelmaschine für kleine Partyräume
Überhitzungsschutz
Füllstandsanzeige
Ausstoßweite: Ca. 2 m
Ansteuerbar über kabelgebundene Fernsteuerung (mitgeliefert); kabelgebundene Fernsteuerung
Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Partykeller; Geschenkideen

EUROLITE Smoke Fluid -B- Basic, 1l Nebelfluid
Empfohlener Einsatzzweck: feiner Nebel für Laser- und Lichtshows und permanent stehende Nebelflächen
Nebelflüssigkeit für Nebelmaschinen
Auf Wasserbasis
Geruchsneutral
Glycerin-freie Zusammensetzung
Toxikologisch unbedenklich
Nicht gesundheitsschädlich
Kanister wiederverwendbar
Gut biologisch abbaubar gemäß OECD 301E/EEC 84/449 C3
Nicht entzündlich, keine Transportbeschränkungen, kein Gefahrgut
Unterliegt ständiger Kontrolle und erfüllt die Anforderungen nach REACH
Bewährte Qualität
Gewicht:2,90 kg
EUROLITE N-10 Nebelmaschine silber
Spannungsversorgung:230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:400 W
Schutzart:IP20
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufwärmzeit:Ca. 5 min
Ausstoßvolumen:Ca. 14 m³/min
Ausstoßweite:Ca. 2 m
Tankinhalt:0,3 l
Fluidverbrauch:Ca. 12 ml/min
Ansteuerung:Kabelgebundene Fernsteuerung (mitgeliefert); kabelgebundene Fernsteuerung
Gehäusefarbe:Silber
Aufnahmesystem:Montagebügel
Farbe:Silber
Maße:Breite: 14,5 cm
Tiefe: 26,5 cm
Höhe: 17 cm
Gewicht:1,87 kg
EUROLITE Smoke Fluid -B- Basic, 1l Nebelfluid
Fluid-Art:Nebelfluid gebrauchsfertig
Gewicht:1,03 kg

Weitere Suchbegriffe: Nebelgerät, Nebelmaschine, nebelgerät, EUROLITE, Set, N-10, silber, +
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,10*
€ 106,029
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,97*
€ 104,684
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,92*
€ 101,055
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,86*
€ 98,603
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,29*
€ 81,265
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.