Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC VHF-100 Handmikrofon 205.75MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963913073057
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     13073057
EAN/GTIN:
     4026397644586
Suchbegriffe:
Mono-Mikrofone
mono-mikrofone omnitronic
mono mikrofone
OMNITRONIC VHF-100 Handmikrofon 205.75MHz


Passend für VHF-100 Empfänger mit der gleichen Trägerfrequenz
Anmelde- und gebührenfrei in der EU (bitte länderspezifisch prüfen)
Richtcharakteristik: Niere
Hat eine Reichweite von bis zu 30m bei Sichtweite
Stromanschluss:Batterie/Akku
Kapseltyp:Dynamisch
Richtcharakteristik:Niere
Batterie:1 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Frequenzband:VHF
RF-Ausgangsleistung:10 mW
Reichweite:30 m bei Sichtweite
Schalter:Ein/Aus-Schalter; Mute-Schalter
Material:Kunststoff
Maße:Länge: 24 cm
Durchmesser: Ø 5 cm
Gewicht:180 g

Weitere Suchbegriffe: OMNITRONIC, VHF-100, Handmikrofon, 205.75MHz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 27,73*
€ 38,51*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 32,75*
€ 45,49*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.