Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSSO WISE Dynamisches Funkmikrofon 638-668MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PSSO
PSSO
Artikel-Nr.:
     1039U-963913063397
Hersteller:
     PSSO
Herst.-Nr.:
     13063397
EAN/GTIN:
     4026397683066
Suchbegriffe:
Funkmikrofon
Funkmikrofon-Anlage
Funkmikrofon-Set
PSSO WISE Dynamisches Funkmikrofon 638-668MHz

Dynamisches Handmikrofon mit UHF-PLL-Technologie
Robustes, ergonomisches Aluminiumgehäuse
Passend zu den Empfängern WISE ONE und WISE TWO
Hochwertige Bauteile und durchdachte Features sorgen für beste Performance und hohe Zuverlässigkeit
2,4 GHz iSync - komfortables Synchronisieren und Überwachen mit dem Empfänger in Echtzeit
Benutzername und Anzeigefarbe editierbar
Hochauflösende LCD-Anzeige
RF-Ausgangsleistung umschaltbar 10mW/30mW/50 mW
Gainpegel einstellbar
Lock-Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen
Direkt kompatibel mit der SM58-Kapsel von Shure
Anmelde- und gebührenfrei in der EU (bitte länderspezifisch prüfen)
Erhältliche Frequenzbereiche: 518-548 MHz, 638-668 MHz, 823-832 MHz und 863-865 MHz
Richtcharakteristik: Niere
Hat eine Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite
Typ:Handsender
Spannungsversorgung:3 V DC
Kapseltyp:Dynamisch
Richtcharakteristik:Niere
Batterie:2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Frequenzbereich:50 - 18000 Hz
Gain:-32 dB bis +4 dB
Displaytyp:Mehrfarbiges LCD Display
Steuerelemente:Menü, Navigationstasten
Frequenzband:UHF 638 - 668 MHz
Frequenzwahl:Frequenzen schaltbar
Modulation:FM
RF-Ausgangsleistung:10 mW; 30 mW; 50 mW
Reichweite:60 m bei Sichtweite
Farbcode:Farbindikator und Name einstellbar
Schalter:Ein/Aus/Mute-Schalter
Material:Aluminium
Maße:Länge: 26,5 cm
Durchmesser: Ø 5,2 cm
Gewicht:390 g

Weitere Suchbegriffe: PSSO, WISE, Dynamisches, 638-668MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 267,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,31*
€ 318,099
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,75*
€ 316,243
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,90*
€ 300,951
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,75*
€ 293,633
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,58*
€ 268,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.