Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC UHF-E Serie Lavaliermikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963913063364
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     13063364
EAN/GTIN:
     4026397706666
Suchbegriffe:
Krawattenmikrofone
Krawattenmikrophone
Lavalier-Mikrofone
Lavalier-Mikrophone
OMNITRONIC UHF-E Serie Lavaliermikrofon


Befestigung an der Krawatte, am Hemd oder Kragen des Benutzers
Zur qualitativ hochwertigen Sprachabnahme für öffentliche Reden, Theater oder geschäftliche Präsentationen
Lieferung inklusive Schaumstoff-Windschutz
Richtcharakteristik: Niere
Typ:Lavaliermikrofon
Spannungsversorgung:1-10 V
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Mini-XLR (W) 3-pol
Kabellänge:1 m
Kapseltyp:Kondensator
Richtcharakteristik:Niere
Frequenzbereich:100 - 16000 Hz
Geräuschspannungsabstand:>58 dB
Empfindlichkeit:-47 dB
Impedanz:680 Ohm
Material:Metall
Farbe:Schwarz
Gewicht:20 g

Weitere Suchbegriffe: Mono-Mikrofone, mono-mikrofone omnitronic, mono mikrofone, OMNITRONIC, UHF-E, Serie, Lavaliermikrofon
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 26,32*
€ 36,63*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 29,46*
€ 40,74*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.