Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC UHF-E Serie Taschensender 520.9MHz + Lavaliermikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963913063335
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     13063335
EAN/GTIN:
     4026397700916
Suchbegriffe:
Lavalier-Mikrofone
Lavalier-Mikrophone
Mikrofonsender
Taschensender
OMNITRONIC UHF-E Serie Taschensender 520.9MHz + Lavaliermikrofon


Erhältlich in den anmeldefreien Frequenzbereichen 518-534 MHz und 823-832 MHz
Inkl. Lavaliermikrofon
Kopfbügelmikrofon als Zubehör erhältlich
Sendeleistung 10 mW
Batterieanzeige
Gain-Regler zum Einstellen der Empfindlichkeit
Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen der EU (bitte länderspezifisch prüfen)
Richtcharakteristik: Niere
Hat eine Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite
Typ:Taschensender
Spannungsversorgung:3 V DC
Stromanschluss:Batterie/Akku
Kapseltyp:Kondensator
Richtcharakteristik:Niere
Batterie:2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Klirrfaktor:<0,1 % bei 1 kHz
Steckertyp:Min-XLR (M) 3-pol Einbauversion
Frequenzband:UHF 518 - 548 MHz
Frequenzwahl:Festfrequenzen
Modulation:FM
RF-Ausgangsleistung:10 mW
Reichweite:60 m bei Sichtweite
Schalter:Ein/Aus-Schalter
Material:Kunststoff
Farbe:Schwarz
Maße:Breite: 6,8 cm
Tiefe: 2,3 cm
Höhe: 10 cm
Gewicht:90 g

Weitere Suchbegriffe: Mono-Mikrofone, omnitronic taschensender, mono mikrofone, OMNITRONIC, UHF-E, Serie, 520.9MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.