Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC UHF-300 Lavaliermikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963913063312
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     13063312
EAN/GTIN:
     4026397649871
Suchbegriffe:
Krawattenmikrofone
Krawattenmikrophone
Lavalier-Mikrofone
Lavalier-Mikrophone
OMNITRONIC UHF-300 Lavaliermikrofon


Zur Befestigung an der Krawatte, am Hemd oder Kragen des Benutzers
Zur qualitativ hochwertigen Sprachabnahme für öffentliche Reden, Theater oder geschäftliche Präsentationen
Lieferung inklusive Schaumstoff-Windschutz
Typ:Lavaliermikrofon
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Mini-XLR (W) 3-pol
Kabellänge:0,9 m
Kapseltyp:Kondensator
Material:Metall
Farbe:Schwarz
Gewicht:20 g

Weitere Suchbegriffe: Mono-Mikrofone, mono-mikrofone omnitronic, mono mikrofone, OMNITRONIC, UHF-300, Lavaliermikrofon
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 26,53*
€ 36,47*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 30,91*
€ 42,54*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.