Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC UHF-300 Taschensender 823-832/863-865MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963913063308
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     13063308
EAN/GTIN:
     4026397649840
Suchbegriffe:
Lavalier-Mikrofone
Lavalier-Mikrophone
Mikrofonsender
Taschensender
OMNITRONIC UHF-300 Taschensender 823-832/863-865MHz


Taschensender mit UHF-PLL-Technik, passend für Empfänger aus der UHF-300-Serie
Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Synchronisation zwischen Sender und Empfänger
Lavalier- und Kopfbügelmikrofon als Zubehör erhältlich
LCD-Anzeige für Batteriekapazität und Frequenz
Gain-Pegel 4-stufig einstellbar
Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen der EU (bitte länderspezifisch prüfen)
Hat eine Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite
Typ:Taschensender
Spannungsversorgung:3 V DC
Stromanschluss:Batterie/Akku
Batterie:2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Steckertyp:Min-XLR (M) 3-pol Einbauversion
Frequenzband:UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
Frequenzwahl:Frequenzen schaltbar
RF-Ausgangsleistung:10 mW
Reichweite:60 m bei Sichtweite
Schalter:Ein/Aus-Schalter; Mute-Schalter
Material:Kunststoff
Farbe:Schwarz
Maße:Breite: 6 cm
Tiefe: 2,3 cm
Höhe: 8,5 cm
Gewicht:70 g

Weitere Suchbegriffe: Mono-Mikrofone, omnitronic taschensender, mono mikrofone, OMNITRONIC, UHF-300, 823-832/863-865MHz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 51,58*
€ 69,46*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 68,11*
€ 89,48*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.