Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC UHF-100 LS Lavaliermikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963913063292
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     13063292
EAN/GTIN:
     4026397604658
Suchbegriffe:
Krawattenmikrofone
Krawattenmikrophone
Lavalier-Mikrofone
Lavalier-Mikrophone
OMNITRONIC UHF-100 LS Lavaliermikrofon


Zur Befestigung an der Krawatte, am Hemd oder Kragen des Benutzers
Zur qualitativ hochwertigen Sprachabnahme für öffentliche Reden, Theater oder geschäftliche Präsentationen
Anschluss an den Taschensender über 3,5-mm-Klinkenstecker
Lieferung inklusive Schaumstoff-Windschutz
Niedriges Gewicht
Richtcharakteristik: Niere
Typ:Lavaliermikrofon
Stromanschluss:Stromeinspeisung über 3,5 mm Klinkenstecker (mono)
Kabellänge:0,95 m
Kapseltyp:Kondensator
Richtcharakteristik:Niere
Material:Metall
Farbe:Schwarz
Gewicht:20 g

Weitere Suchbegriffe: Mono-Mikrofone, mono-mikrofone omnitronic, mono mikrofone, OMNITRONIC, UHF-100, LS, Lavaliermikrofon
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 26,28*
€ 36,55*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 29,38*
€ 40,65*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.