Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RELACART LM-C400 Lavalier unidirektional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RELACART
RELACART
Artikel-Nr.:
     1039U-963913055204
Hersteller:
     RELACART
Herst.-Nr.:
     13055204
EAN/GTIN:
     4026397532593
Suchbegriffe:
Krawattenmikrofone
Krawattenmikrophone
Lavalier-Mikrofone
Lavalier-Mikrophone
RELACART LM-C400 Lavalier unidirektional


Zur Befestigung an der Krawatte, am Hemd oder Kragen des Benutzers
Zur qualitativ hochwertigen Sprachabnahme für öffentliche Reden, Theater oder geschäftliche Präsentationen
Lieferung inklusive Schaumstoff-Windschutz
Richtcharakteristik: Niere
Typ:Lavaliermikrofon
Spannungsversorgung:2-10 V DC
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Mini-XLR (W) 4-pol
Kabellänge:1,20 m
Kapseltyp:Elektret
Richtcharakteristik:Niere
Frequenzbereich:100 - 12000 Hz
Empfindlichkeit:-46 dB
Impedanz:1800 Ohm
Schalter:Ohne
Material:Metall
Farbe:Schwarz
Maße:Länge: 2,3 cm
Durchmesser: Ø 1,0 cm
Gewicht:20 g

Weitere Suchbegriffe: Mono-Mikrofone, mono mikrofone, RELACART, LM-C400, Lavalier, unidirektional
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.