Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RELACART R-12S Antennenverteiler/Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RELACART
RELACART
Artikel-Nr.:
     1039U-963913055196
Hersteller:
     RELACART
Herst.-Nr.:
     13055196
EAN/GTIN:
     4026397566529
Suchbegriffe:
Zweigeräteverteiler
zweigeräteverteiler
RELACART R-12S Antennenverteiler/Hub


Passiver Antennensplitter mit 3 Anschlüssen
Verteilt ein eingehendes Antennensignal auf 2 Empfänger
Kann auch zum Kombinieren von 2 Signalen verwendet werden
Robustes Metallgehäuse
Typ:Antennen und Verteiler
Schutzart:IP54
Impedanz:50 Ohm
Gain:Signal -3,5 dB
Anschlüsse:Eingang: Antenne über 1 x BNC (M)
Ausgang: Antenne über 2 x BNC (W)
Frequenzband:UHF 470 - 900Mhz
Material:Metall
Maße:Breite: 6,5 cm
Tiefe: 2 cm
Höhe: 5 cm
Gewicht:90 g

Weitere Suchbegriffe: RELACART, R-12S, Antennenverteiler/Hub
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,03*
€ 295,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,32*
€ 290,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,80*
€ 280,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,56*
€ 274,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,72*
€ 248,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.