| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-963913030927 Herst.-Nr.: 13030927 EAN/GTIN: 4026397696790 |
| |
|
| | |
| OMNITRONIC MIC CM-78MK2 Großmembran-Kondensatormikrofon Hohe Brillanz und besonders präziser Sound durch hochwertige Elektronik und Kapsel Extrem dünne, goldbeschichtete 34-mm-Membran Entwickelt für den professionellen Studio-Einsatz und anspruchsvolles Homerecording Ideal für nahezu jede Aufnahmeanwendung wie z. B. Gesang, Pianos und akustische Instrumente Nierencharakteristik mit geringem Eigenrauschen und hohem maximalen Schalldruckpegel Robustes Metallgehäuse mit schwarzer Oberfläche 48-V-Phantomspeisung Spinnenhalterung mit 16-mm-Gewinde (5/8"), Windschutz und Gewindeadapter (9 mm/3/8") im Lieferumfang Richtcharakteristik: Niere Typ:Studiomikrofon Kapseltyp:Kondensator Richtcharakteristik:Niere Frequenzbereich:20 - 20000 Hz Geräuschspannungsabstand:>78 dB Empfindlichkeit:-33 dB Max. Schalldruck:130 dB Phantomspeisung:48 V DC Impedanz:200 Ohm Anschlüsse:Mikrofon über 3-pol XLR Schalter:Ohne Gewicht:450 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Studio Mikrofon, Instrumentenmikrofone, Instrumentenmikrophone, Mono-Mikrofone, mono-mikrofone omnitronic, mono mikrofone, gesangsmikrofone xlr, OMNITRONIC, MIC, CM-78MK2, Großmembran-Kondensatormikrofon |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 100,83* | € 129,83* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 100,84* | € 129,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|