Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC MIC MM-2USB USB-Kondensator-Messmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963913030923
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     13030923
EAN/GTIN:
     4026397606287
Suchbegriffe:
Messmikrofone
Messmikrophone
messmikrofone
OMNITRONIC MIC MM-2USB USB-Kondensator-Messmikrofon


USB-Messmikrofon für hochwertige Audio-Messungen mit einem Computer
Plug & play: Anschluss an PC und Mac ohne Treiberinstallation
Ideal für Messungen von PA-Anlagen, Lautsprechern und der Raumakustik
Geeignet für die Kombination mit einem Spektrum-Analyzer
Linearer Frequenzgang für hohe Präzision
Stabiles Ganzmetallgehäuse im schlanken Design
Inkl. USB-Kabel A/B, Mikrofonklemme, Gewindeadapter (9 mm/3/8") und Windschutz
Richtcharakteristik: Kugel
Das Gerät lässt sich über USB mit dem PC verbinden,
Typ:Messmikrofon
Stromanschluss:Stromeinspeisung über USB A (M) Anbauversion
Kabellänge:1,65 m
Kapseltyp:Kondensator
Richtcharakteristik:Kugel
Frequenzbereich:20 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:>76 dB
Empfindlichkeit:-37 dB
Max. Schalldruck:134 dB
Impedanz:200 Ohm
Anschlüsse:Mikrofon über USB B (W) Einbauversion
USB-Anschluss:Typ B
Schalter:Ohne
PC connect:Über USB
Maße:Länge: 19,2 cm
Durchmesser: Ø 13 cm
Gewicht:180 g

Weitere Suchbegriffe: OMNITRONIC, MIC, MM-2USB, USB-Kondensator-Messmikrofon
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 58,52*
€ 77,68*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 73,71*
€ 96,56*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,56*
€ 114,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,25*
€ 112,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.