Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC BD-1350 Plattenspieler sil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963910603050
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     10603050
EAN/GTIN:
     4026397093209
Suchbegriffe:
DJ-Plattenspieler
Plattenspieler
Schallplattenspieler
plattenspieler omnitronic
OMNITRONIC BD-1350 Plattenspieler sil

Riemengetriebener DJ-Plattenspieler, silberDer riemengetriebene DJ-Plattenspieler in Schwarz von OMNITRONIC wird inklusive Tonabnehmersystem und Nadel geliefert. Sie können zwei Geschwindigkeiten einstellen - regelbar mit ± 10 %. Die große Start/Stop-Taste, das einstellbare Anti-Skating und die integrierte Beleuchtung für die exakte Geschwindigkeitseinstellung machen das Arbeiten mit dem Plattenspieler komfortabel. Die abnehmbare Acryl-Staubschutzhaube schützt den BD-1320 Plattenspieler vor Staub und Schmutz. Die nötige Stabilität erhält der Plattenspieler durch die schockabsorbierenden Stellfüße.
Lieferung inkl. Tonabnehmersystem
Regelbare Geschwindigkeit von ±10 %
Großer Start-/Stop-Taster
Strobe-Beleuchtung für exakte Geschwindigkeitseinstellung
Lieferung inklusive abnehmbarer Acryl-Staubschutzhaube
Einstellbares Anti-Skating
Schockabsorbierende Stellfüße
Spannungsversorgung:115/230 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:8,00 W
Schutzklasse:SK II
Stromanschluss:Festes Stromanschlusskabel mit Eurostecker
Antriebsart:Riemenantrieb
Bürstenloser Gleichstrommotor
Antrieb:Anlaufzeit: 1 sek.
Abbremszeit: 1 sek.
Drehzahlübergang: <1s 1khz 5cm/sec
Gleichlaufschwankungen:<0,25 % WRMS
Rumpeln:50 dB DIN B
Drehzahl:33 U/min, 45 U/min
Tonarm:S-förmig mit Kardanaufhängung
Länge: 220
Überhang: 10 mm
Auflagekraft: 0-4 g, einstellbar
Ausgangspegel:Phono 1,7-3,5 mV/ 1 kHz 5 cm/sec
Anschlüsse:Ausgang: Phono über Stereo-Cinch
Pitcheinstellung:±10%
Material:Kunststoff
Farbe:Silber
Maße:Breite: 45 cm
Tiefe: 35 cm
Höhe: 14,5 cm
Gewicht:3,20 kg
Plattenteller
Material:Kunststoff
Maße:Durchmesser: Ø 33 cm
Gewicht:300 g

Weitere Suchbegriffe: plattenspieler, OMNITRONIC, BD-1350, sil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 123,97*
€ 154,31*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 123,98*
€ 154,32*
Frei Haus
ab € 142,76*
€ 179,67*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 161,31*
€ 197,92*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 202,90*
€ 241,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,74*
€ 287,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,13*
€ 283,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,06*
€ 264,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,21*
€ 257,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,90*
€ 241,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.