Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC Abdeckhaube für DD-5250/DD-5220L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963910603006
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     10603006
EAN/GTIN:
     4026397433951
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
Turntable Staubschutzhaube
plattenspieler omnitronic
OMNITRONIC Abdeckhaube für DD-5250/DD-5220L


Farbe:Transparent
Maße:Breite: 45,7 cm
Tiefe: 35,9 cm
Höhe: 8,1 cm
Gewicht:770 g

Weitere Suchbegriffe: turntable staubschutzhaube, OMNITRONIC, Abdeckhaube, für, DD-5250/DD-5220L
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,23*
€ 48,79*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 36,04*
€ 49,24*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,84*
€ 49,24*
€ 3,50*
ab € 44,57*
€ 59,88*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 54,46*
€ 73,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.