Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC DJP-900P MK2 Class-D Verstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963910451607
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     10451607
EAN/GTIN:
     4026397702620
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
Endstufe
endstufe
OMNITRONIC DJP-900P MK2 Class-D Verstärker

Der kompakte Stereo-Mischverstärker DJP-900P in effizienter Class-D-Technologie eignet sich besonders für Festinstallationen in Restaurants, Fitnessstudios und im Einzelhandel, bei denen eine einfache Musiksteuerung erforderlich ist. Er stellt 2 x 460 Watt an 4 Ohm zur Verfügung und bietet die Möglichkeit eine Stereo-Line- und eine Mikrofon-Quelle unkompliziert miteinander zu mischen. Zur Bereitstellung der doppelten Ausgangsleistung lässt er sich auf Brückenbetrieb umschalten. Dann wird eine Leistung von 900 Watt erreicht. Es können niederohmige Lautsprecher sowie ELA-Lautsprecher mit 100-V-Audioübertrager angeschlossen werden. Musik von Smartphones, Tablets und Computern kann ganz leicht kabellos per Bluetooth auf den integrierten Audioplayer übertragen werden, der darüber hinaus auch Steckplätze für USB- und SD(HC)-Speichermedien bietet. Umfangreiche Schutzschaltungsmechanismen bieten Sicherheit z. B. bei Überlastung, Überhitzung und Kurzschluss.
Zur einfachen Musiksteuerung zum Beispiel in Restaurants, Fitnessstudios und im Einzelhandel
Integrierter Audioplayer mit Bluetooth-Empfänger
Sehr geringes Gewicht und kompakte Bauhöhe durch integriertes Schaltnetzteil
2 Betriebsarten einstellbar (Stereo oder Brücke/100V)
Lautsprecher-Einschaltverzögerung und Auto-Limiter
1 Mono-Mikrofon-Eingang mit Volume-Regler auf der Frontseite
Audio-Quellen-Umschalter
Anschlussmöglichkeit für niederohmige und 100-V-Lautsprecher
Umfangreiche Schutzschaltungsmechanismen
Robustes Stahlchassis mit Aluminiumfrontplatte
483-mm-Rackeinbau mit beiliegenden Montagewinkeln möglich
Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
Tischpult Gehäuse; (19") 48,3 cm Rackeinbau (mitgeliefert) 1 HE
Audioplayer
Ansteuerbar über Bluetooth
Bluetooth: Hat eine Reichweite von bis zu 10m
Spannungsversorgung:230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:140 W 1/8 Power
Ausgangsleistung:2 x 460 W RMS (4 Ohm)
2 x 240 W RMS (8 Ohm)
Max. 260 W gebrückt (100 V)
Max. 900 W gebrückt (8 Ohm)
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Frequenzbereich:20 - 20,000 Hz
Geräuschspannungsabstand:>100 dB
Klirrfaktor:<0,05 % bei 1 kHz
Kühlung:Lüfter
Impedanz:4 Ohm; 8 Ohm; 16 Ohm; ELA Technik 100V
Impedanz:Eingang 20 kOhm , sym.
Eingang 10 kOhm , sym.
Schaltung:Class D
Anstiegszeiten:>14 V/µs
Dämpfungsfaktor:>300
Steuerelemente:Netzschalter, Quellen-Umschalter, Klangregelung, Lautstärkeregler, Betriebswahlschalter (Stereo / Brücke/100V)
Schutzschaltung:Softstart; Kurzschluss; Überhitzung; Überlast; Gleichspannung; VHF
Equalizer:Master: 1 x Regler 2-Band Stereo
Status LED:Power
Anschlüsse:Eingang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion
Eingang: Line über 4 x Stereo-Cinch
Eingang: Line über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion
Ausgang: Lautsprecher über 1 x Schraubklemme
Ausgang: Rec. über 1 x Stereo-Cinch
Eingangsempfindlichkeit:1 V
Material:Metall
Gehäusebauform:Tischpult Gehäuse
(19") 48,3 cm Rackeinbau (mitgeliefert) 1 HE
Maße:Breite: 24,1 cm
Tiefe: 25,6 cm
Höhe: 4,45 cm
Gewicht:2,54 kg
Audioplayer
Ansteuerung:Bluetooth
Audioplayer:USB + SD + Bluetooth
Musikformat:MP3, WMA; WAV
Frequenzband:2,4 GHz
Geeignete Speichermedien:USB-Geräte/SD-Karten max. 32GB (FAT 16/32)
Reichweite:10 m Bluetooth

Weitere Suchbegriffe: OMNITRONIC, DJP-900P, MK2, Class-D, Verstärker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 343,71*
€ 397,00*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 344,72*
€ 397,01*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,01*
€ 472,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,22*
€ 467,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,65*
€ 456,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,65*
€ 443,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,72*
€ 410,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.