Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC LMC-3242FX USB Mischpult


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963910040287
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     10040287
EAN/GTIN:
     4026397654837
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
OMNITRONIC LMC-3242FX USB Mischpult

Professionelle Live-Mischpulte mit British-EQ, Effekteinheit und USB-InterfaceMühelos für den richtigen Sound sorgen der LMC-Serie von OMNITRONIC! Die außerordentlich einfach zu bedienenden Kompaktmischer verfügen über einen warmen, absolut unverfälschten Klang mit hervorragenden Audioparametern, umfangreicher Ausstattung und höchster Zuverlässigkeit - ideal für professionelle Live-Auftritte, Studioaufnahmen und als festinstallierter PA-Mischer. Insbesondere das 2022FX besitzt mehrere nützliche Features, die in dieser Klasse einzigartig sind: Feedback-Erkennung, Voice Canceller und 3D-Stereo-Surround-Sound.In den Mono-Kanalzügen sind serienmäßig extrem rauscharme Mikrofon-Preamps in Studioqualität verbaut, die beeindruckende 130 dB Dynamikumfang bieten und mit einer Bandbreite von unter 10 Hz bis über 200 kHz eine kristallklare Wiedergabe ermöglichen. In allen Kanalzügen befinden sich angenehm warm klingende Equalizer, die auf klassischen British-EQ-Schaltungen von Mischkonsolen der 60er und 70er Jahre basieren. Außerdem verfügen alle Pulte über Ein-Knopf-Kompressoren in den Mono-Kanälen und einen 24-Bit-FX-Prozessor zum Zumischen von 16 editierbaren Effekten, die auf einzelne Kanäle, Busse oder den Main Mix geroutet werden können. Dank des integrierten USB-Audio-Interfaces mit einer max. Abtastrate von 48 kHz lässt sich jede Session schnell und einfach auf dem Computer aufnehmen.
14 Mono-Eingangskanäle mit Gain-Regler, 3-Band-EQ mit semiparametrischer Mittenregelung, Low Cut und Pan-Regler
14 Inserts für den Anschluss externer Signalprozessoren in den Mono-Kanalzügen
4 Stereo-Eingangskanäle mit 4-Band-EQ, Gain-Regler, Low Cut (CH 15-18) und Balance-Regler
Hochwertige, rauscharme Mikrofonvorverstärker mit 130 dB Dynamikumfang und hoher Aussteuerungsreserve
Exzellente Equalizer mit British-EQ-Schaltung für warmen und musikalischen Klang
Einfach zu bedienende Ein-Knopf-Kompressoren in Studioqualität mit Kontroll-LED in allen Mono-Kanalzügen
24-Bit-DSP-Effekteinheit mit 16 editierbaren Effekten, Tap-Funktion und speicherbaren Benutzereinstellungen
Integriertes USB-Audio-Interface erlaubt Aufnahmen und Wiedergabe mit einem Computer (PC und Mac)
Intelligente Feedback-Erkennung für müheloses Entfernen von Rückkopplungen
4 Aux Sends pro Kanal: 2 pre-fader/post-fader schaltbar für flexibles Routing
4 Subgruppen mit separaten Fadern und Ausgängen für zusätzliche Routing-Möglichkeiten
4 Stereo Aux Returns als zusätzliche Line-Eingänge nutzbar
14 Direktausgänge für Aufnahmezwecke
Clip-LEDs in allen Kanalzügen
Routing-Schalter für Mute, Main Mix, Subgruppe und Solo/PFL in allen Kanalzügen
2 separate Summenausgänge mit Inserts
2 Kopfhörer- und Monitor-Ausgänge mit flexiblem Eingangsrouting
CD/Tape-Eingang mit Routing-Möglichkeit auf Summen- oder Monitor-/Kopfhörer-Ausgänge, CD/Tape-Ausgang
Präzise 12-stellige LED-Pegelanzeige
Pultleuchte per BNC-Buchse anschließbar
Effektprozessor über externen Fußschalter fernsteuerbar
+48 V Phantomspeisung, zentral zuschaltbar
Inkl. Winkel zur Rackmontage
Digitaler Signalprozessor 24 bit mit 16 Effekten
Das Gerät lässt sich über USB mit dem PC verbinden,
(19") 48,3 cm Rackeinbau
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:50 W
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Frequenzbereich:20 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:>110 dB
Klirrfaktor:<0,05 % bei 1 kHz
DSP:Digitaler Signalprozessor 24 bit mit 16 Effekten
Phantomspeisung:48 V DC
Trennfrequenz:Hochpass 75 Hz, 18db/Okt
Impedanz:Eingang Mikrofon: 2,6 kOhm , sym.
Eingang Line: 10 kOhm , sym.
Eingang 2-Track: 10 kOhm
Eingang AUX Returns: 10 kOhm , sym.
Insert 10 kOhm , unsym.
Gain:Eingang: variabel
Übersprechdämpfung:>89 dB
Displaytyp:Einfarbiges 2 stelliges 7-Segment-LED Display
Steuerelemente:Encoder, Netzschalter, Phantomspeisungsschalter
Status LED:Masterpegelanzeige, Clip, Gain-Reduktion, Mute, Phantomspeisung; Power
Anschlüsse:Lampe über 1 x BNC (W)
Eingang: Mikrofon über 16 x 3-pol XLR
Eingang: Line über 22 x 6,3 mm Klinkenbuchse (mono) einbauversion
Eingang: 2-Track über 1 x Stereo-Cinch
Ausgang: Kopfhörer über 2 x 6,3 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion
Ausgang: Rec. über 1 x Stereo-Cinch
Ausgang: Master über 2 x 3-pol XLR
Ausgang: Master über 2 x 6,3 mm Klinkenbuchse (mono) einbauversion
Ausgang: Sub-Gruppen über 8 x 6,3 mm Klinkenbuchse (mono) einbauversion
Ausgang: Direkt out über 14 x 6,3 mm Klinkenbuchse (mono) einbauversion
Ausgang: AUX sends über 4 x 6,3 mm Klinkenbuchse (mono) einbauversion
Ausgang: Fußschalter über 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion
Ausgang: Control Room über 2 x 6,3 mm Klinkenbuchse (mono) einbauversion
Ausgang: AUX Returns über 8 x 6,3-mm-Klinke (sym.)
Insert: Kanal über 14 x 6,3 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion
Insert: Master über 2 x 6,3 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion
Kanäle:Eingangskanal: 14 x Mono über XLR oder Klinke, Kanalregelung über 60mm Fader, 3-Band EQ-Poti mit semiparametrischen Mitten EQ ±15dB bei 80Hz/500Hz/3kHz/12kHz, 4 Send/AUX, Pre-Post-Schalter, Gainregler, Low-Cut-Schalter, regelbarer Ein-Knopf Kompressor, Routing-Subgruppen-Bus-Schalter, Routing Master-Bus-Schalter, Panoramaregler, Mute-Schalter, Solo-Schalter
Eingangskanal: 2 x Stereo über XLR oder Klinke, Kanalregelung über 60mm Fader, 4-Band EQ-Poti EQ ±15dB bei 80Hz/100-8kHz/12kHz, 4 Send/AUX, Pre-Post-Schalter, Gainregler, Low-Cut-Schalter, Routing-Subgruppen-Bus-Schalter, Routing Master-Bus-Schalter, Balancedrehregler, Mute-Schalter, Solo-Schalter,
Eingangskanal: 2 x Stereo über Klinke, Kanalregelung über 60mm Fader, 4-Band EQ-Poti EQ ±15dB bei 80Hz/500Hz/3kHz/12kHz, 4 Send/AUX, Pre-Post-Schalter, Gainregler, Routing-Subgruppen-Bus-Schalter, Routing Master-Bus-Schalter, Balancedrehregler, Mute-Schalter, Solo-Schalter,
Master-Ausgang: Stereo, Kanalregelung über 60mm Fader
Max. Pegel:Ausgang: Master +28 dBu, sym.
Ausgang: Sub-Gruppen +22 dBu, unsym.
Ausgang: Control Room +22 dBu, unsym.
Ausgang: Direkt out +22 dBu, unsym.
Ausgang: Rec. +22 dBu
Ausgang: Kopfhörer +19 dBu, unsym.
Ausgang: AUX sends +22 dBu, unsym.
USB-Anschluss:Typ B
PC connect:Über USB
Gehäusebauform:(19") 48,3 cm Rackeinbau
Maße:Breite: 59,2 cm
Tiefe: 45 cm
Höhe: 13,7 cm
Gewicht:9,30 kg

Weitere Suchbegriffe: club mixer, OMNITRONIC, LMC-3242FX, USB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 636,18*
€ 704,47*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 634,92*
€ 704,48*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,48*
€ 838,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,36*
€ 821,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,30*
€ 801,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,47*
€ 784,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,92*
€ 755,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.